折畳式椅子掛けテーブル

折畳式椅子掛けテーブル - ニシキ工業折畳式椅子掛けテーブル - ニシキ工業折畳式椅子掛けテーブル - ニシキ工業折畳式椅子掛けテーブル - ニシキ工業

丸椅子を掛けて収納でき(4脚まで)、床掃除を楽に行えます。
天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。
脚部は堅牢なスチール製で、補強パイプを外せば折畳可能です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室材質天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻、脚部:スチールパイプ(26角)焼付塗装 アジャスター付高さ(mm)700奥行(mm)750キャスターなし色(天板)アイボリー天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合色(脚部)シルバー内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75952583YZ-1275Cアイボリー1200×750×700
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75952599YZ-1575Cアイボリー1500×750×700
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75952608YZ-1875Cアイボリー1800×750×700
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする