TKM
傾斜ファイルワゴン2段
背表紙が見やすい傾斜タイプのファイルワゴン。ファイルなどの出し入れがしやすく、デスク周りの書類の整理整頓に。仕切り棒が移動可能。ストッパー付のキャスター付き。
用途
書類やファイルの保管や収納に。
幅(mm)
545
奥行(mm)
386
キャスター
あり
機能
ストッパー付きキャスター2個、仕切り棒移動可能。
組立時間
20分
RoHS指令(10物質対応)
対応
組立人数
2人
内容量
1台
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75952617
-
ホワイト
約545×386×775
2
約20
約7.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75952626
-
ホワイト
約545×386×945
2
約30
約9.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75952635
-
ホワイト
約545×386×945
3
約30
約9.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。