高耐荷重傾斜ファイルワゴン

高耐荷重傾斜ファイルワゴン - TKM高耐荷重傾斜ファイルワゴン - TKM高耐荷重傾斜ファイルワゴン - TKM高耐荷重傾斜ファイルワゴン - TKM高耐荷重傾斜ファイルワゴン - TKM高耐荷重傾斜ファイルワゴン - TKM高耐荷重傾斜ファイルワゴン - TKM高耐荷重傾斜ファイルワゴン - TKM
(1件のレビュー)

重量物の保管に適した傾斜タイプのファイルワゴン。背表紙が見やすく、ファイルなどの出し入れも簡単です。デスク周りの書類の整理整頓に。仕切り棒が移動可能。ストッパー付のキャスター付き。

用途重量のあるファイルや書類、カタログ等の保管や収納に。幅(mm)715奥行(mm)395キャスターあり機能ストッパー付きキャスター2個、仕切り棒移動可能。組立時間20分RoHS指令(10物質対応)対応組立人数2人内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75952644-ホワイト約715×395×7732約80約8.8
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
75952653-ホワイト約715×395×9452約90約11.5
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月下旬
75952669-ホワイト約715×395×12003約120約13.9
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 書類立て
サービス業

3段のファイルワゴンを購入しました。組立も簡単で筋交いもあり丈夫だと感じました。3段すべてに書類を入れてもスムーズに移動できます。 追加購入を考えるほど気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする