曜日別特売

真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)

ちょっとした持ち歩きに便利なキャリーループ付きのマグ。
オフィスなどの移動が多いシーンでおすすめです。
持ち運びしやすいキャリーループ。様々なシーンで使える。シンプル構造で使いやすい。
お手入れもとってもカンタン!丸洗いOK。ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力。結露もせず、もれません。
交換用部品を別売しています。超軽量コンパクトタイプ。スポーツ飲料OK。

口径(Φcm)4.4材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75952985JOO-5000.5インディゴブルー(IBL)72以上(6時間)9以下(6時間)
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
75953019JOO-5000.5イエロー(Y)72以上(6時間)9以下(6時間)
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
75953037JOO-7500.75ミントグリーン(MG)75以上(6時間)8以下(6時間)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75953046JOO-7500.75パープル(PL)75以上(6時間)8以下(6時間)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75952994JOO-5000.5ミントグリーン(MG)72以上(6時間)9以下(6時間)
オープン
取扱い終了
75953003JOO-5000.5パープル(PL)72以上(6時間)9以下(6時間)
オープン
取扱い終了
75953028JOO-7500.75インディゴブルー(IBL)75以上(6時間)8以下(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
75953055JOO-7500.75イエロー(Y)75以上(6時間)8以下(6時間)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする