曜日別特売

棚付き 玄関ベンチ

棚付き 玄関ベンチ - YAMAZEN(山善)棚付き 玄関ベンチ - YAMAZEN(山善)棚付き 玄関ベンチ - YAMAZEN(山善)棚付き 玄関ベンチ - YAMAZEN(山善)棚付き 玄関ベンチ - YAMAZEN(山善)棚付き 玄関ベンチ - YAMAZEN(山善)棚付き 玄関ベンチ - YAMAZEN(山善)棚付き 玄関ベンチ - YAMAZEN(山善)

広々座面でゆったり、持ち手付きで立ち座りしやすいスツール。両サイドの持ち手はフレーム一体型でしっかり構造。座面にはクッション入り、合皮の張り地でお手入れもラクラク。
収納棚2段付きでスリッパや靴の収納に便利。座面は使う人に合わせて、4段階で高さ調整可能。温もりのある天然木素材。がたつきを防ぐアジャスター付き。

用途玄関ベンチ、シューズボックスとして。高さ調節 4段階 スツール 背もたれなし 椅子 イス 木製 おしゃれ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70.5×32.5×58.5質量(kg)4材質フレーム:天然木(ラッカー塗装)、座部:合板、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム座面高(cm)35/39/43/47寸法(幅W×奥行D)(cm)座面:66×31内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納(上段):62.5×29×2.5/6.5/10.5/14.5、収納(下段):62.5×29×15耐荷重(kg)棚板1枚あたり3/座面90組立時間約60分以上段数2段内容量1台
取扱説明書:(2.11MB)
注意
※組み立て時にマイナスドライバーが必要となります。ご用意をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75953606SSB-70(KW/BE)キウイ
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75953615SSB-70(WBR/BE)ウォルナットブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする