ナイスデイ
イブルシリーズ 綿100% ソファパッド
ソファにひざ掛けに、シーンに合わせて使い方さまざま。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。
用途
ソファパッド、ひざ掛けとして。綿100% ブランケット キルティング
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
170×65×0.5
質量(kg)
0.4
材質
表層・中層・裏層:綿100%
内容量
1枚
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75955426
36210005
ベージュ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
75955435
36210008
アイボリー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
75955444
36210013
グレー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
75955453
36210036
ライトブラウン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
75955469
36210042
オフホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください