曜日別特売

イブルシリーズ 綿100% マルチクッション

イブルシリーズ 綿100% マルチクッション - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% マルチクッション - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% マルチクッション - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% マルチクッション - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% マルチクッション - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% マルチクッション - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% マルチクッション - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% マルチクッション - ナイスデイ

授乳クッションや抱き枕、シーンに合わせて使い方さまざま。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。授乳時やおすわりクッションなど、さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。

用途授乳クッション、抱き枕、クッションとして。マルチクッション ベビー 赤ちゃん 綿100%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:110×31×6、ホック留め時:60×60×6質量(kg)0.9材質【カバー】表層:綿100%、中層:綿100%、裏層:ポリエステル100%【クッション本体】側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル100%内容量1個
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595547836220005ベージュ
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
7595550536220036ライトブラウン
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
7595551436220042オフホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
7595548736220008アイボリー
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
7595549636220013グレー
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
7595552336220092スモーキーピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする