イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド

イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% 敷きパッド - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% 敷きパッド - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% 敷きパッド - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% 敷きパッド - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% 敷きパッド - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% 敷きパッド - ナイスデイイブルシリーズ 綿100% 敷きパッド - ナイスデイ
(1件のレビュー)

綿100%生地で、いつでもやさしい寝ごこち。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。

用途敷きパッドとして。敷き布団 マットレス ベッド キルティング柄 綿100% 寝具材質表層・中層・裏層:綿100%内容量1枚
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。
全30種類を絞り込む
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595559336240205ベージュ120×200×0.51.05
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7595560936240208アイボリー120×200×0.51.05
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
7595561836240213グレー120×200×0.51.05
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7595562736240236ライトブラウン120×200×0.51.05
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7595563636240242オフホワイト120×200×0.51.05
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7595568836240336ライトブラウン140×200×0.51.2
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7595569736240342オフホワイト140×200×0.51.2
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7595556636240136ライトブラウン100×200×0.50.8
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
7595578536247B08アイボリー70×120×0.50.4
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
7595581936247B42オフホワイト70×120×0.50.4
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
7595582836247B92スモーキーピンク70×120×0.50.4
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
7595564536240292スモーキーピンク120×200×0.51.05
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
7595565436240305ベージュ140×200×0.51.2
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
7595566336240308アイボリー140×200×0.51.2
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
7595567936240313グレー140×200×0.51.2
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
7595570636240392スモーキーピンク140×200×0.51.2
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
7595571536247805ベージュ200×200×0.51.65
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
7595572436247808アイボリー200×200×0.51.65
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
7595573336247813グレー200×200×0.51.65
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
7595574936247836ライトブラウン200×200×0.51.65
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
7595575836247842オフホワイト200×200×0.51.65
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
7595576736247892スモーキーピンク200×200×0.51.65
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
7595553936240105ベージュ100×200×0.50.8
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
7595555736240113グレー100×200×0.50.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595557536240142オフホワイト100×200×0.50.8
オープン
取扱い終了
代替品有
7595577636247B05ベージュ70×120×0.50.4
オープン
取扱い終了
7595579436247B13グレー70×120×0.50.4
オープン
取扱い終了
7595580336247B36ライトブラウン70×120×0.50.4
オープン
取扱い終了
7595554836240108アイボリー100×200×0.50.8
オープン
取扱い終了
7595558436240192スモーキーピンク100×200×0.50.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595555736240113759556883624033636240113 イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド ナイスデイ 75955688イブルシリーズ 綿100% 敷きパッドナイスデイ1枚
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
7595557536240142759556273624023636240142 イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド ナイスデイ 75955627イブルシリーズ 綿100% 敷きパッドナイスデイ1枚
4,498
税込4,948

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75955539
2024-01-24
用途: 寝る
株式会社中村屋旅館

綿の敷きパッドを探していたところ、気に入ったものに出会えた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする