ナイスデイ
イブルシリーズ 綿100% ベビーマット
固綿が入ったしっかりボリュームのマット。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。さらっとした肌触りでお昼寝使いなどオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。
用途
ベビーマットとして。敷きマット 赤ちゃん キルティング柄 綿100%
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
68×120×6
質量(kg)
1.9
材質
【カバー】表層:綿100%、中層:綿100%、裏層:ポリエステル100%【本体】側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75955837
36251405
ベージュ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
75955846
36251408
アイボリー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
75955855
36251413
グレー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
75955873
36251442
オフホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
75955864
36251436
ライトブラウン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
75955889
36251492
スモーキーピンク
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください