曜日別特売

木目調 縁台

木目調 縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 縁台 - YAMAZEN(山善)

木目調デザインで自然な風合いを組み合わせた折りたたみアルミ縁台。使わないときは折りたためる折れ脚タイプ。完成品なので組立不要。座部には新素材「ポリスチレン」を採用。アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。軽量なので設置場所の移動もラクラク。

用途縁台、ベンチ、椅子として。折りたたみ可 アルミ 休憩所 ベランダ 縁側ダークブラウン材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ耐荷重(kg)160高さ(mm)400奥行(mm)360内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75956345OLEP-90(DBR)7
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75956354OLEP-120DBR)8.6
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする