木目調 ワイドデッキ縁台

木目調 ワイドデッキ縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 ワイドデッキ縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 ワイドデッキ縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 ワイドデッキ縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 ワイドデッキ縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 ワイドデッキ縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 ワイドデッキ縁台 - YAMAZEN(山善)木目調 ワイドデッキ縁台 - YAMAZEN(山善)

お庭のグリーンにマッチする木目調デザインのアルミ製デッキ。天板(デッキ)部には新素材「ポリスチレン」を採用。アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強く、夏場の直射日光でも熱くなりにくい。
アジャスター付きなので多少のガタツキは微調整可能。お庭にデッキ風にスペースを作れます。0.5坪サイズ。

用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側ダークブラウン質量(kg)24.5材質天板部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ組立時間約40-60分幅(mm)1800高さ(mm)400奥行(mm)900内容量1台
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75956379PDX-180(DBR)
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする