曜日別特売

木目調 ガーデンベンチ

木目調 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)木目調 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)木目調 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)木目調 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)木目調 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)木目調 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)

お子様と一緒に座ってリラックスできるガーデンミニベンチ。座部と背部には新素材「ポリスチレン」を採用。天然木製とは異なり耐久性、耐候性が高くサビにも強く、夏場の直射日光でも熱くなりにくい。構造部材は丈夫で美しいスチール製。

用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側材質座部、背部:PS(ポリスチレン)、構造部材:スチール幅(mm)790質量(kg)9高さ(mm)750奥行(mm)565耐荷重(kg)160組立時間約40-60分座高(mm)400内容量1台
取扱説明書:(0.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75956397PMB-80(DBR)ダークブラウン400790×565×7509
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする