YAMAZEN(山善)
ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用
プラスチックチェスト「ルームス」の上に載せて天板を強化する天板パーツ。素材はプリント紙化粧繊維板、軽くて強いフラッシュ構造。対応商品:サンカ ルームス RSD-343/344/345
用途
プラスチックチェスト用の天板として。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
34×40×2
質量(kg)
1.2
材質
プリント紙化粧繊維板
天板耐荷重(kg)
10
段数
4
幅(mm)
340
奥行(mm)
400
高さ(mm)
20
内容量
1個
取扱説明書:
(0.43MB)
注意
※上に載せるだけで、完全固定はできませんので、予めご了承ください。
※ズレ防止のクッションシートは付属しますが、完全にズレ防止にはなりません。
※本ページは「天板のみ」の販売ページです。チェスト本体は付いておりません。
※「中が透けない壁付きチェスト」には本商品はお使いいただけません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75956406
CRTB-3440(MWH)
ホワイト(無地)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
75956415
RTB-3440(WL3D)
ウォルナット(木目調)
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
5日以内出荷
75956424
RTB-3440(OAK3D)
オーク(木目調)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください