ガーデンチェア

ガーデンチェア - YAMAZEN(山善)ガーデンチェア - YAMAZEN(山善)ガーデンチェア - YAMAZEN(山善)ガーデンチェア - YAMAZEN(山善)ガーデンチェア - YAMAZEN(山善)ガーデンチェア - YAMAZEN(山善)ガーデンチェア - YAMAZEN(山善)ガーデンチェア - YAMAZEN(山善)

木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのアームレスト付きガーデンチェア。
天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに構造部材などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで耐久性もバッチリ。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。

用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンチェア、いすとして。ダークブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)57.5×57×84.5質量(kg)7.64材質座部/背部/アーム部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ座面高(cm)43高さ(cm)アームレスト/約63.7組立時間約20-30分内容量1脚
取扱説明書:(0.43MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75956573KPC-6060A(DBR)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする