鋼管用 くい込み継手 MC コネクター

鋼管用 くい込み継手 MC コネクター - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MC コネクター - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MC コネクター - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MC コネクター - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MC コネクター - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MC コネクター - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MC コネクター - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MC コネクター - マルエム産業

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。
くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。
継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。

材質炭素鋼形状ハーフユニオン最高使用温度(℃)300内容量1個
注意
※くい込み継手の組立(締付)手順をよくお読み下さい。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
寸法L(mm)
定格圧力(kg/cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75959364MC-10X1/2(04)1041500
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959373MC-10X1/4(02)1038.5500
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
75959389MC-10X3/8(03)1039500
オープン
599
659(税込)
当日出荷
75959398MC-12X1/2(04)1242500
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959407MC-12X1/4(02)1238.5500
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959416MC-12X3/8(03)1239500
オープン
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
75959425MC-15X1/2(04)1545.5500
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959434MC-15X3/8(03)1543500
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959443MC-6X1/4(02)637500
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
75959459MC-6X1/8(01)634.5500
オープン
479
527(税込)
当日出荷
75959468MC-8X1/4(02)837.5500
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
75959477MC-8X1/8(01)835.5500
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
75959486MC-4X1/8(01)431500
オープン
579
637(税込)
11日以内出荷
返品不可
75959495MC-16X3/8(03)1645400
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959504MC-16X1/2(04)1645.5400
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959513MC-18X3/8(03)1845400
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959529MC-18X1/2(04)1845.5400
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959538MC-20X1/2(04)2046400
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959547MC-20X3/4(06)2048400
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959556MC-22X1/2(04)2246400
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959565MC-22X3/4(06)2248400
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959574MC-25X3/4(06)2551350
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959583MC-25X1(08)2552350
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959599MC-28X3/4(06)2852.5350
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959608MC-28X1(08)2854.5350
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959617MC-30X1(08)3055250
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする