曜日別特売

鋼管用 くい込み継手 MRE レジューサー

鋼管用 くい込み継手 MRE レジューサー - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MRE レジューサー - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MRE レジューサー - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MRE レジューサー - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MRE レジューサー - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MRE レジューサー - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MRE レジューサー - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MRE レジューサー - マルエム産業

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。
くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。
継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。

材質炭素鋼形状レジューサー最高使用温度(℃)300内容量1個
注意
※くい込み継手の組立(締付)手順をよくお読み下さい。
全20種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
寸法L(mm)
定格圧力(kg/cm2)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75959626MRE-8X6849.5500439
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959635MRE-10X61050.5500440
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959644MRE-10X81050.5500640
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959653MRE-12X61251.5500441
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959669MRE-12X81251.5500641
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959678MRE-12X101252.5500841
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959687MRE-15X81553.5500643
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959696MRE-15X101554.5500843
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959705MRE-16X61653.5400443
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959714MRE-16X101654.5400843
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959723MRE-16X121654.54001043
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959739MRE-18X101855.5400844
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959748MRE-18X151857.54001245
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959757MRE-20X122056.54001045
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959766MRE-20X162059.54001347
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959775MRE-22X152260.54001248
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959784MRE-22X182260.54001448
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959793MRE-25X162562.53501350
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959809MRE-25X202564.53501752
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959818MRE-28X222864.53501852
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする