曜日別特売

鋼管用 くい込み継手 MUC ホース接続ユニオン

鋼管用 くい込み継手 MUC ホース接続ユニオン - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MUC ホース接続ユニオン - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MUC ホース接続ユニオン - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MUC ホース接続ユニオン - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MUC ホース接続ユニオン - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MUC ホース接続ユニオン - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MUC ホース接続ユニオン - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MUC ホース接続ユニオン - マルエム産業

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。
くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。
継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。

形状ユニオン材質炭素鋼最高使用温度(℃)300内容量1個
注意
※くい込み継手の組立(締付)手順をよくお読み下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
六角対辺H(mm)
定格圧力(kg/cm2)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75960448MUC-8X1/4(02)81750045.5
オープン
709
780(税込)
当日出荷
75960457MUC-8X3/8(03)81750047.5
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
75960466MUC-10X1/4(02)101950046.5
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
75960475MUC-10X3/8(03)101950048.5
オープン
779
857(税込)
当日出荷
75960484MUC-12X1/4(02)122250046.5
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
75960493MUC-12X3/8(03)122250048.5
オープン
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
75960509MUC-15X3/8(03)152750052.5
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
75960518MUC-15X1/2(04)152750054.5
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
75960527MUC-16X3/8(03)163040052.5
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75960536MUC-16X1/2(04)163040054.5
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75960545MUC-18X1/2(04)183240054.5
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
75960554MUC-20X3/4(06)203640058.5
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75960563MUC-22X3/4(06)223640058.5
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75960579MUC-28X1(08)284635065
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする