鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル

鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル - マルエム産業

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。
くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。
継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。

材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300内容量1個
注意
※くい込み継手の組立(締付)手順をよくお読み下さい。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
寸法L(mm)
定格圧力(kg/cm2)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75961139MTR-6X1/8(01)630.5500420
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961148MTR-6X1/4(02)633.5500423
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
75961157MTR-8X1/8(01)833.5500623
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961166MTR-8X1/4(02)833.5500620
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
75961175MTR-10X1/4(02)1034.5500823
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961184MTR-10X3/8(03)1035.5500824
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961193MTR-12X1/4(02)1235.55001024
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961209MTR-12X3/8(03)1235.55001024
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961218MTR-15X3/8(03)1541.55001229
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961227MTR-15X1/2(04)1541.55001229
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961236MTR-16X1/2(04)1644.54001332
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961245MTR-18X1/2(04)1844.54001432
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961254MTR-20X3/4(06)2045.54001733
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961263MTR-22X3/4(06)2246.54001834
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961279MTR-25X1(08)2549.53502036
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961288MTR-28X1(08)28553502241
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961297MTR-30X1(08)3055.52502541
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする