鋼管用 くい込み継手 MTH ティー中ニップル(めす)

鋼管用 くい込み継手 MTH ティー中ニップル(めす) - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTH ティー中ニップル(めす) - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTH ティー中ニップル(めす) - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTH ティー中ニップル(めす) - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTH ティー中ニップル(めす) - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTH ティー中ニップル(めす) - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTH ティー中ニップル(めす) - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTH ティー中ニップル(めす) - マルエム産業

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。
くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。
継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。

材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300内容量1個
注意
※くい込み継手の組立(締付)手順をよくお読み下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
寸法L(mm)
定格圧力(kg/cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75961419MTH-8X1/4(02)834.5500
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
75961428MTH-10X1/4(02)1035.5500
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961437MTH-12X1/4(02)1235.5500
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75961446MTH-12X3/8(03)1240.5500
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961455MTH-15X3/8(03)1541.5500
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961464MTH-15X1/2(04)1545.5500
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961473MTH-16X1/2(04)1645.5400
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961489MTH-18X1/2(04)1845.5400
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961498MTH-20X3/4(06)2048.5400
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961507MTH-22X3/4(06)2248.5400
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961516MTH-25X3/4(06)2549.5350
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする