鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル

鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル - マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル - マルエム産業

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。
くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。
継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。

材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300内容量1個
注意
※くい込み継手の組立(締付)手順をよくお読み下さい。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75962015MLN-4X1/81/84
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962024MLN-6X1/8(01)1/86
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962033MLN-6X1/4(02)1/46
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962049MLN-6X3/8(03)3/86
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962058MLN-8X1/8(01)1/88
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
75962067MLN-8X1/4(02)1/48
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
75962076MLN-8X3/8(03)3/88
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962085MLN-10X1/4(02)1/410
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962094MLN-10X3/8(03)3/810
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962103MLN-10X1/2(04)1/210
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962119MLN-12X1/4(02)1/412
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962128MLN-12X3/8(03)3/812
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962137MLN-12X1/2(04)1/212
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962146MLN-15X1/4(02)1/415
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962155MLN-15X3/8(03)3/815
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962164MLN-15X1/2(04)1/215
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962173MLN-16X3/8(03)3/816
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962189MLN-16X1/2(04)1/216
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962198MLN-18X3/8(03)3/818
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962207MLN-18X1/2(04)1/218
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962216MLN-20X1/2(04)1/220
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962225MLN-20X3/4(06)3/420
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962234MLN-22X1/2(04)1/222
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962243MLN-22X3/4(06)3/422
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962259MLN-25X3/4(06)3/425
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962268MLN-25X1(08)125
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962277MLN-28X3/4(06)3/428
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962286MLN-28X1(08)128
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962295MLN-30X1(08)130
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする