曜日別特売

フリクション単色用替芯

フリクション単色用替芯 - パイロットフリクション単色用替芯 - パイロット
(3件のレビュー)

ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」、「フリクションwaai(ワーイ)」の替芯3個パック

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、ボール径(Φmm)0.5適合本体シリーズ名フリクションボールノック方式ノック式入数3本繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3本×3パック)
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75963555PLFBKRF90EF-3R3
990
869
956(税込)
当日出荷
75963564PLFBKRF90EF-3L3
990
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75963555
2025-11-18
用途: メモ書き等、消したい時
製造業

書きやすく、値段もセット価格で割安なのがよいと思います。パイロットのフリクション替え芯をWEB購入できるサイトが少ないため、使用頻度の高い文具の在庫が確保できて助かりました。

2025-09-06
用途: 替え芯として
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

パイロットフリクションペンの替え芯として購入したが種類がありタイプ違いで使用できない、種類があるならあるともっと大きく明記して間違えないような商品表示をしてほしい。全くの無駄になってしまった!!!

2025-03-07
用途: 事務作業

いつも愛用しています。
今は0.38を使う人が多くなってきましたが弊社はまだまだ0.5を使っているひとが沢山います。字が見やすく、大きくかけるので便利です。なんといっても
間違えたら消せるのがさらに魅力的です。これからも、モノタロウさんから購入していと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする