曜日別特売

ミニのぼり器具 スタンド440 樹脂ウエイト付

ミニのぼり器具 スタンド440 樹脂ウエイト付 - ササガワミニのぼり器具 スタンド440 樹脂ウエイト付 - ササガワミニのぼり器具 スタンド440 樹脂ウエイト付 - ササガワミニのぼり器具 スタンド440 樹脂ウエイト付 - ササガワミニのぼり器具 スタンド440 樹脂ウエイト付 - ササガワ

少し大きめの卓上ミニのぼりを設置する際の器具となります。樹脂ウェイト付きです。

棒径(Φmm)6材質ABS樹脂・スチール他寸法(高さH×幅W)(mm)450×150台の直径(Φmm)75適合サイズ(mm)【ミニのぼり】縦360×横100~120質量(g)ウェイト:67ホワイト/クリア内容量1袋(5本)
注意
※器具のみですのでミニのぼりは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596374737-563
3,650
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする