ササガワ
手提げ袋
落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。
表面にツヤ消しのさらりとしたマット加工が施されています。
清楚なホワイトは結婚祝いや内祝い、引き出物用としても最適です。
奥行(mm)
70
幅(mm)
180
高さ(mm)
250
材質
両面コート紙(表面マットPP加工)
色
マットホワイト
内容量
1袋(10枚)
注意
※1枚ごとバーコード付き。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75963783
50-6220
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください