ササガワ
手提げ袋 ブライト
落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPE製丸紐を使用。
表面に光沢のある加工が施されています。
奥行(mm)
100
幅(mm)
330
高さ(mm)
300
材質
両面コート紙(表面PP加工)
内容量
1袋(10枚)
注意
※1枚ごとバーコード付き。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75963808
50-6522
シロ
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
75963817
50-6524
シコン
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください