曜日別特売

食品表示ラベル シール(入試・合格祈願)

食品表示ラベル シール(入試・合格祈願) - ササガワ食品表示ラベル シール(入試・合格祈願) - ササガワ食品表示ラベル シール(入試・合格祈願) - ササガワ

入試や合格祈願シーズンの各種販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付(10枚)内容量1冊(300枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(縦×横)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596409741-10572合格祈願 ダルマ30×28ミラコート紙
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
7596410641-10573合格祈願 絵馬30×40ミラコート紙
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
7596411541-10574合格祈願 絵馬30×40ミラコート紙+金箔
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする