曜日別特売

食品表示ラベル シール(行楽)

食品表示ラベル シール(行楽) - ササガワ

楽しさあふれる行楽シーズンの販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

材質ミラコート紙仕様シート付(10枚)内容量1冊(300枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596602341-10761行楽に45×20
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
7596603941-10762行楽30×30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする