曜日別特売

超小型 特定小電力トランシーバー

超小型 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM超小型 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM超小型 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM超小型 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM超小型 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM超小型 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM超小型 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM超小型 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM

信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー
手のひらサイズなのに高機能!
総務省技術基準適合品、免許/資格不要
手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。
手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。
従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。
充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。
見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。
ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。

種類特定小電力電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 間隔9波)電波形式F3E/F2D送信出力10mW受信感度マイナス8dBμV以下(12dBSINAD)低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪充電時間約1時間30分使用時間(時間)約18使用温度範囲(℃)-10~50(但し結露しないこと)付属品本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1外形寸法(mm)約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行)質量(g)約52(電池込み)内容量1個
注意
※正しくご使用いただくために取扱説明書を読んでからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75969995FC-B203(BK)-Wブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
75970004FC-B203(WH)-Wホワイト
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする