曜日別特売

【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷

【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]

屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
無料で施設名などの名入れサービス致します。

用途屋外での案内告知、注意喚起などに。タイプ両面表示質量(kg)15.6材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400奥行(mm)385高さ(mm)996仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)サービス分類名入れ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※名入れのサービスについて:フォントは角ゴシック体のみでカラーは黒色になります。
※対応言語は日本語・英語です。(ひらがな・漢字・全角カタカナ・全角英数字)半角は一律で除外しお客様入力が半角の場合も全角で統一します。
※レイアウトは1列で基本サイズは文字1つ2.3cm・1列11文字までです。12文字以上の場合、サイズ調整を行い29cmの間に1列に収めますが2.3cmより小さくなります。視認性を鑑みて最大20文字までとしております。
※納期は名入れイメージをお客様でご確認いただき、OKが出てから製作する流れになりますので、タイミングによっては指定納期より遅れる場合がございます。
※ご注文の流れ
※1.バスケットに投入後、名入れ文字とお客様情報を入力してください。2.デザインを作成し、お客様入力のメールアドレスに確認のご連絡をいたします。3.お客様からOKが出れば、製作開始です。4.納品いたします
※上記の流れにて注文不備、不足、合意に至らなかった場合、キャンセルとさせていただきます。
全20種類を絞り込む
表示内容
20種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75970817UR-ST-R-MSD-01-N駐車駐輪禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970826UR-ST-R-MSD-02-N駐停車禁止
66,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970835UR-ST-R-MSD-03-N駐車禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970844UR-ST-R-MSD-04-N駐車禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970853UR-ST-R-MSD-05-N駐車禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970869UR-ST-R-MSD-06-N駐輪禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970878UR-ST-R-MSD-07-N無断立入禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970887UR-ST-R-MSD-08-N無断立入禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970896UR-ST-R-MSD-09-N無断立入禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970905UR-ST-R-MSD-10-N無断駐車禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970914UR-ST-R-MSD-11-N無断駐車禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970923UR-ST-R-MSD-12-N来客用駐車場
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970939UR-ST-R-MSD-13-N来客用駐輪場
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970948UR-ST-R-MSD-14-N来客用専用駐車場
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970957UR-ST-R-MSD-15-N契約者専用駐車場
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970966UR-ST-R-MSD-16-N駐車厳禁
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970975UR-ST-R-MSD-17-N進入禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970984UR-ST-R-MSD-18-N通り抜け禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75970993UR-ST-R-MSD-19-NUターン禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75971009UR-ST-R-MSD-20-N障がい者専用駐車場
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする