スリーハイ
シリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工)
【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】
配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。
穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
用途
保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
耐熱温度(℃)
200
硬度
20°
タイプ
背割れ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
シリコン
内容量
1本
注意
※本品は、一般工業用途向けに開発、製造されたものです。
※火気には十分注意してください。
※用途、使用条件、取付方法、環境などにより寿命や安全性が大きく左右されます。
※使用時の端材、使用後の部材を焼却しますと、有害なガスが発生する場合があります。廃棄する場合、法的産業物の処理方法を遵守してください。
※医療用途、食品用途、その他特殊用途にご使用の場合は、貴社にてその安全性を事前にご確認の上ご使用ください。
※製造上、表面にシワや多少の凹みがでる場合がございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75970144
ST10-20-1-SL
1
10×20
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75970153
ST10-25-1-SL
1
10×25
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75970169
ST15-25-1-SL
1
15×25
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75970178
ST20-30-1-SL
1
20×30
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75970187
ST25-45-1-SL
1
25×45
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75970196
ST10-20-3-SL
3
10×20
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75970205
ST10-25-3-SL
3
10×25
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75970214
ST15-25-3-SL
3
15×25
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75970223
ST20-30-3-SL
3
20×30
¥
29,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75970239
ST25-45-3-SL
3
25×45
¥
51,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長