曜日別特売

基礎不要 門型パネルゲート 全面パネル ”ラクスルゲート”

基礎不要 門型パネルゲート 全面パネル ”ラクスルゲート” - ゲート工業基礎不要 門型パネルゲート 全面パネル ”ラクスルゲート” - ゲート工業基礎不要 門型パネルゲート 全面パネル ”ラクスルゲート” - ゲート工業基礎不要 門型パネルゲート 全面パネル ”ラクスルゲート” - ゲート工業基礎不要 門型パネルゲート 全面パネル ”ラクスルゲート” - ゲート工業基礎不要 門型パネルゲート 全面パネル ”ラクスルゲート” - ゲート工業基礎不要 門型パネルゲート 全面パネル ”ラクスルゲート” - ゲート工業基礎不要 門型パネルゲート 全面パネル ”ラクスルゲート” - ゲート工業

軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
単管取付タイプ・SG ゲートにブレースが付いた商品となります

用途ヤード内入口・現場入口・仮設広場入口に材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン高さ(m)4.3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※強風時には、サイズにかかわらず、開口するかパネルを取り外して下さい。
全11種類を絞り込む
間口(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
全高(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75970248EG-3P-3636004.5130
423,000
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75970257EG-3P-4545004.5180
493,000
419,800
461,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75970266EG-3P-5454004.5200
563,000
479,800
527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75970275EG-3P-6363004.5240
667,000
569,800
626,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75970284EG-3P-7272004.5260
749,000
629,800
692,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75970293EG-3P-8181004.9290
841,000
699,800
769,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75970309EG-3P-9090004.9330
909,000
769,800
846,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75970318EG-3P-9999004.9380
1,042,000
879,800
967,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75970327EG-3P-108108004.9410
1,122,000
949,800
1,044,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75970336EG-3P-117117004.9450
1,236,000
999,800
1,099,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75970345EG-3P-126126004.9480
1,315,000
1,198,000
1,317,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする