国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA

国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA 高階救命器具 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA 高階救命器具 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA 高階救命器具

幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。
ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。
推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。
保護者が着用させやすい首掛けタイプです。
国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。
小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。
実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。

種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A 型式TK-210I 型式承認番号第5432号 適応身長(cm)80~100 浮力(kg)初期浮力:6.0 適応体重(kg)10~15未満 仕様幼児用 内容量1着
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TK-210Iレッド 75971097
TK-210Iレッド 75971097
75971097 TK-210Iレッド レッド
6,700
6,698
7,368 (税込)
6日以内出荷
TK-210Iイエロー 75971106
TK-210Iイエロー 75971106
75971106 TK-210Iイエロー イエロー
6,700
6,698
7,368 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする