国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A

国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A - 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A - 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A - 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A - 高階救命器具

小児用、固型式ライフジャケットです。
水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。
ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。
推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。
幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。
国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。
小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。
実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。

適応体重(kg)15~25未満浮力(kg)初期浮力:約6.4仕様小児用内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
身長(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75971115TK-210Cレッドレッド100~120-
6,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
75971124TK-210Cイエローイエロー-100~120
6,700
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする