WAKI(和気産業)
Uロック
ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。
吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。
ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途
倉庫など扉の開閉カギとして使用。
自転車、バイクの持ち去り防止に!
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
鋼鉄/ゴムチューブ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
色
ブラック
材質
(ダイヤル)ABS樹脂
全長(mm)
170
幅(mm)
110
内径(Φmm)
吊:高さ130/幅75
吊径(mm)
10
タイプ
ダイヤル4段
品番
IB-153
呼び寸法
110
アズワン品番
65-1331-53
内容量
1個
注意
※設定された番号は必ず記録し、保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75971219
IB-153
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください