WAKI(和気産業)
ステンベルト錠
ステンレスベルト(樹脂被膜)でさまざまな所で施錠が出来ます。
ベルトの長さが調整可能。
物を束ねる用途にもご使用いただけます。
用途
倉庫、門扉、自転車など使用。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
全長(mm)
76.6
色
ブラック
材質
(ダイヤル)ABS樹脂
幅(mm)
19.8
ベルト長さ(cm)
50
調整範囲(mm)
ベルト:150~480
タイプ
ダイヤル3段
品番
IB-155
材質(吊)
ベルト:ナイロン/ステンレス
アズワン品番
65-1331-55
内容量
1個
注意
※設定された番号は必ず記録し、保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75971237
IB-155
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください