黒い反射キーホルダー 丸

黒い反射キーホルダー 丸 - WAKI(和気産業)黒い反射キーホルダー 丸 - WAKI(和気産業)黒い反射キーホルダー 丸 - WAKI(和気産業)黒い反射キーホルダー 丸 - WAKI(和気産業)

反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。
暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。

用途
通勤・通学スタイルに最適。
リュックサック、ショルダーバッグ、ビジネスバッグなどに。
材質本体・軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工) チェーン・真鍮寸法(mm)キーホルダー本体:直径35mmテープ径(Φmm)35チェーン径(Φmm)2チェーン長さ(cm)12質量(g)3無地品番AHW317内容量1個
注意
※誤飲の恐れがありますので、小さなお子様が口に入れないようにし、手の届かない場所で保管してください。
※安全のため、お子様に使用する際は保護者の監督のもとご使用ください。
※無理な力や振動が加わると外れる恐れがありますので、装着した状態で激しい運動はしないでください。
※ビニール素材の製品と長時間接触した場合、本体が貼りついたり、色移りが発生する可能性がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75971255AHW317
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする