超高輝度景観反射テープ

超高輝度景観反射テープ - WAKI(和気産業)超高輝度景観反射テープ - WAKI(和気産業)超高輝度景観反射テープ - WAKI(和気産業)超高輝度景観反射テープ - WAKI(和気産業)超高輝度景観反射テープ - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

テープ色が濃いブラウン色で貼った場所の景観を損ねません。
ライトがあたると白く反射して光ります。
明るく反射する超高輝度マイクロプリズム反射材を使用。離れた場所からでもよく目立ちます。

用途ポール、門扉、自動車、ヘルメットなどの平らな面に。ダークブラウン幅(mm)19長さ(m)0.3材質ポリエステル(マイクロプリズム加工)、アクリル系粘着剤質量(g)3品番AHW303アズワン品番65-1331-50内容量1巻
注意
※以下の部分には接着できません。
水に濡れている箇所・油分で汚れている箇所・ザラザラ面や凹凸の激しい面
表面がシリコーン処理、フッ素処理されている箇所
※気温10℃以上の環境では接着しづらくなります。
※粘着面に触れたり、貼り直しをすると粘着力が低下します。
※テープをはがす際に、相手側の素材を傷つける恐れがありますの、貴重品やこわれやすものへの使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75971273AHW303
オープン599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75971273
2024-11-06
用途: バイク用品に安全対策として
Y's 整体鍼灸院サービス業

商品は黒と成っているが、色感が微妙。テープ幅を選べると良いと思う(使用用途が広がる)
反射に関してはとても良いと思う。
高価である(30cmでこの値段)

対象商品 : 75971273
2022-12-26
用途: バイクのヘルメット、バイクのミラー前面(黒)カバー部分
株式会社キノリ卸売・小売業

バイクのメルメットのデザインに合わせてハサミでカットして貼りました。
あとバイクのミラー前面(黒)カバー部分にも貼りました。
ほぼほぼ黒(カセットテープのテープの色に近い黒)なので昼間は気がつかなくて良いです。
夜、光に当たると反射して白っぽく光るので
視認性が増して安全性が高まる効果があると思います。

対象商品 : 75971273
2022-12-27
用途: バイクのハンドルエンドバーに
株式会社キノリ卸売・小売業

実際の色は黒というよりは茶色に近いです。
真っ黒を求める方には向いていません。
反射はしっかりしてくれるので安全対策に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする