曜日別特売

ガラス飛散防止テープ

ガラス飛散防止テープ - ニトムズガラス飛散防止テープ - ニトムズガラス飛散防止テープ - ニトムズガラス飛散防止テープ - ニトムズガラス飛散防止テープ - ニトムズ

台風や暴風、地震発生時にガラス窓が破損によるガラス片の飛散を防ぐテープです。
20cm幅のテープタイプで、シートタイプに比べて作業性がよく簡単に貼れます。
視界を妨げず目立たない透明タイプで、紫外線は 99%カットできるため、常時貼っておくことで床や家財の色褪せを防ぐこともできます。

用途窓ガラスの飛散防止、食器棚などのガラス飛散防止材質ポリエステル粘着剤アクリル系粘着剤透明厚さ(mm)0.07幅(mm)200長さ(m)8.2品番M6440アズワン品番64-9045-79内容量1枚
注意
※ガラスの種類によっては施工出来ないものがあります。※ガラスの割れを完全に防ぐものではありません。飛散を防ぐ商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75971298M6440
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする