曜日別特売

ラットバリア 12個セット

ラットバリア 12個セット - ユタカメイクラットバリア 12個セット - ユタカメイクラットバリア 12個セット - ユタカメイクラットバリア 12個セット - ユタカメイク

簡単置くだけでネズミを寄せ付けない。食品香料由来だから安心安全!
一般財団法人日本環境衛生センターによる評価試験にて実証済。

用途ネズミの侵入及び被害の防止種別殺鼠剤効果約6~8畳有効期間約100日(使用条件、環境により異なります)材質本体容器(PET)・台座(PP)・粒(ケイ酸カルシウム)有効成分2メチルチアゾリン使用場所天井裏、床下、倉庫、物置などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75971359RAT-700
オープン
15,900
17,490(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする