LEDランタン

LEDランタン - LUX PROLEDランタン - LUX PROLEDランタン - LUX PROLEDランタン - LUX PRO

360℃OBLEDでまんべんなく周囲を照らせます。
ランタン、懐中電灯と二通りで使用出来ます。
端面には吊下用フックとマグネット付
IPX8相当の高い防水性を持ち悪天候でも使用可能です。

用途室内の常備灯やアウトドア、車やバイクなどのメンテナンス用作業灯など電球の種類LED明るさ(Lm)(ランタンモード)340-130-25、(懐中電灯モード)145-11使用電池単四アルカリ電池×4本(モニター電池付属)防水保護等級IPX7(メーカーテストではIPX8相当としている)質量(g)170連続点灯時間(ランタンモード)強:1時間45分/中:2時間/弱:21時間、(懐中電灯モード)強:5時間30分/弱:55時間材質PC/ゴム寸法(mm)50×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75971377LP1515
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする