アクリル飛沫防止パーテーション

アクリル飛沫防止パーテーション - カンテックアクリル飛沫防止パーテーション - カンテックアクリル飛沫防止パーテーション - カンテックアクリル飛沫防止パーテーション - カンテックアクリル飛沫防止パーテーション - カンテックアクリル飛沫防止パーテーション - カンテック

アクリル板の飛沫防止パーテーションです。脚(スタンド)は2本セットです。

高さ(mm)600(アクリル板)クリア脚の種類固定脚寸法(幅W×高さH)(mm)150×150(スタンド)板厚(mm)3内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75971639-400(アクリル板)
オープン
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75971648-500(アクリル板)
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75971657-600(アクリル板)
オープン
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75971666-700(アクリル板)
オープン
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75971675-800(アクリル板)
オープン
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75971684-900(アクリル板)
オープン
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする