ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ - Panasonic(パナソニック)
206件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
静電容量(μF)
電圧(V)
リーク電流(μA)
動作温度(℃)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47876554EEUFC2A121S1袋(5個)120DC1003-55~10516(Dia.)×15
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47877778EEUFC1A1511袋(200個)150DC103-55~1056.3(Dia.)×11.2
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
47877839EEUFC1A1511袋(5個)150DC103-55~1056.3(Dia.)×11.2
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
47878916EEUFC1V182S1袋(50個)1800DC353-55~10518(Dia.)×20
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
47879214EEUFC2A1811袋(5個)180DC1003-55~10516(Dia.)×20
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47888323EEUFC1C3921袋(5個)3900DC163-55~10516(Dia.)×25
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47892925EEUFC2A5611袋(5個)560DC1003-55~10518(Dia.)×35.5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
47892943EEUFC2A5611袋(50個)560DC1003-55~10518(Dia.)×35.5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47893379EEUFC2A5601袋(5個)56DC1003-55~10510(Dia.)×20
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
47893993EEUFC1A682S1袋(5個)6800DC103-55~10518(Dia.)×25
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47894483EEUFC1V681L1袋(5個)680DC353-55~10510(Dia.)×30
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
47895393EEUFC2A6801袋(5個)68DC1003-55~10512.5(Dia.)×15
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48196016EEUFC1H331L1袋(5個)330DC503-55~10510(Dia.)×30
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48197206EEUFC1C3921袋(50個)3900DC163-55~10516(Dia.)×25
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
48198466EEUFC2A3901袋(5個)39DC1003-55~10510(Dia.)×16
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
40813886EEUFC1H1811袋(5個)180DC503-55~10510(Dia.)×16
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
40813947EEUFC2A5R61袋(5個)5.6DC1003-55~1055(Dia.)×11
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
41111009EEUFC1H561S1袋(5個)560DC503-55~10518(Dia.)×15
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
41223736EEUFC2A1201袋(5個)12DC1003-55~1056.3(Dia.)×11.2
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
47883859EEUFC2A271S1袋(5個)270DC1003-55~10518(Dia.)×20
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
47885487EEUFC0J332S1袋(5個)3300DC6.33-55~10518(Dia.)×15
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
48186313EEUFC1H122S1袋(5個)1200DC503-55~10518(Dia.)×25
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
26669966EEUFC1C1021個1000DC16--55~105-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26669984EEUFC1H3301個33DC50--55~105-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29469835EEUFC1A1811個180DC10--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29564737EEUFC1H100L1個10DC50--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29587539EEUFC0J5611個560DC6.3--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29587575EEUFC1H8201個82DC50--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29697238EEUFC1J2201個22DC63--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29724529EEUFC1J1011個100DC63--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29724739EEUFC1A6811個680DC10--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29724748EEUFC1C3911個390DC16--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29724757EEUFC1C4711個470DC16--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29724775EEUFC1E3311個330DC25--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29724809EEUFC1V1811個180DC35--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29724818EEUFC1V2211個220DC35--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29724836EEUFC1J1011個100DC63--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29736955EEUFC1J101L1個100DC63--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29813088EEUFC2A330L1個33DC100--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29879457EEUFC1A102L1個1000DC10--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29906477EEUFC0J1221個1200DC6.3--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29906486EEUFC1A1021個1000DC10--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29906513EEUFC1V2711個270DC35--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
29906529EEUFC1V3311個330DC35--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
30167236EEUFC0J2721個2700DC6.3--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
30167279EEUFC1E102L1個1000DC25--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
30167297EEUFC1H471L1個470DC50--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
30186048EEUFC1A1221個1200DC10--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
30186084EEUFC1J1811個180DC63--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
30186093EEUFC1J221X1個220DC63--55~105-
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26669966EEUFC1C10265221444EEUFC1C102EEUFC1C102 Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFC1C102 Panasonic(パナソニック) 65221444Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFC1C102Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26669984EEUFC1H33065219177EEUFC1H330EEUFC1H330 Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330 Panasonic(パナソニック) 65219177Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29469835EEUFC1A18165233780EEUFC1A181EEUFC1A181 Panasonic コンデンサ 180μF, ,10V dc, EEUFC1A181 Panasonic(パナソニック) 65233780Panasonic コンデンサ 180μF, ,10V dc, EEUFC1A181Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29564737EEUFC1H100L65243939EEUFC1H100LEEUFC1H100L Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L Panasonic(パナソニック) 65243939Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100LPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29587539EEUFC0J56165226850EEUFC0J561EEUFC0J561 Panasonic コンデンサ 560μF, ,6.3V dc, EEUFC0J561 Panasonic(パナソニック) 65226850Panasonic コンデンサ 560μF, ,6.3V dc, EEUFC0J561Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29587575EEUFC1H82065226877EEUFC1H820EEUFC1H820 Panasonic コンデンサ 82μF, ,50V dc, EEUFC1H820 Panasonic(パナソニック) 65226877Panasonic コンデンサ 82μF, ,50V dc, EEUFC1H820Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
189
税込208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29697238EEUFC1J22065224856EEUFC1J220EEUFC1J220 Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUFC1J220 Panasonic(パナソニック) 65224856Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUFC1J220Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
259
税込285
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29724529EEUFC1J10165224890EEUFC1J101EEUFC1J101 Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUFC1J101 Panasonic(パナソニック) 65224890Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUFC1J101Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29724739EEUFC1A68165224960EEUFC1A681EEUFC1A681 Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFC1A681 Panasonic(パナソニック) 65224960Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFC1A681Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29724748EEUFC1C39165224935EEUFC1C391EEUFC1C391 Panasonic コンデンサ 390μF, ,16V dc, EEUFC1C391 Panasonic(パナソニック) 65224935Panasonic コンデンサ 390μF, ,16V dc, EEUFC1C391Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29724757EEUFC1C47165224908EEUFC1C471EEUFC1C471 Panasonic コンデンサ 470μF, ,16V dc, EEUFC1C471 Panasonic(パナソニック) 65224908Panasonic コンデンサ 470μF, ,16V dc, EEUFC1C471Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29724775EEUFC1E33165224926EEUFC1E331EEUFC1E331 Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEUFC1E331 Panasonic(パナソニック) 65224926Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEUFC1E331Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29724809EEUFC1V18165224899EEUFC1V181EEUFC1V181 Panasonic コンデンサ 180μF, ,35V dc, EEUFC1V181 Panasonic(パナソニック) 65224899Panasonic コンデンサ 180μF, ,35V dc, EEUFC1V181Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29724818EEUFC1V22165224917EEUFC1V221EEUFC1V221 Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, EEUFC1V221 Panasonic(パナソニック) 65224917Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, EEUFC1V221Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29724836EEUFC1J10165224944EEUFC1J101EEUFC1J101 Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUFC1J101 Panasonic(パナソニック) 65224944Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUFC1J101Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29736955EEUFC1J101L65234550EEUFC1J101LEEUFC1J101L Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUFC1J101L Panasonic(パナソニック) 65234550Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUFC1J101LPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29813088EEUFC2A330L65228058EEUFC2A330LEEUFC2A330L Panasonic コンデンサ 33μF, ,100V dc, EEUFC2A330L Panasonic(パナソニック) 65228058Panasonic コンデンサ 33μF, ,100V dc, EEUFC2A330LPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
509
税込560
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29879457EEUFC1A102L65224217EEUFC1A102LEEUFC1A102L Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102L Panasonic(パナソニック) 65224217Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102LPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29906477EEUFC0J12265227017EEUFC0J122EEUFC0J122 Panasonic コンデンサ 1200μF, ,6.3V dc, EEUFC0J122 Panasonic(パナソニック) 65227017Panasonic コンデンサ 1200μF, ,6.3V dc, EEUFC0J122Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29906486EEUFC1A10265227044EEUFC1A102EEUFC1A102 Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102 Panasonic(パナソニック) 65227044Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29906513EEUFC1V27165227035EEUFC1V271EEUFC1V271 Panasonic コンデンサ 270μF, ,35V dc, EEUFC1V271 Panasonic(パナソニック) 65227035Panasonic コンデンサ 270μF, ,35V dc, EEUFC1V271Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29906529EEUFC1V33165227026EEUFC1V331EEUFC1V331 Panasonic コンデンサ 330μF, ,35V dc, EEUFC1V331 Panasonic(パナソニック) 65227026Panasonic コンデンサ 330μF, ,35V dc, EEUFC1V331Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30167236EEUFC0J27265233624EEUFC0J272EEUFC0J272 Panasonic コンデンサ 2700μF, ,6.3V dc, EEUFC0J272 Panasonic(パナソニック) 65233624Panasonic コンデンサ 2700μF, ,6.3V dc, EEUFC0J272Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
879
税込967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30167279EEUFC1E102L65233570EEUFC1E102LEEUFC1E102L Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFC1E102L Panasonic(パナソニック) 65233570Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFC1E102LPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
719
税込791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30167297EEUFC1H471L65233588EEUFC1H471LEEUFC1H471L Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFC1H471L Panasonic(パナソニック) 65233588Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFC1H471LPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
719
税込791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30186048EEUFC1A12265247448EEUFC1A122EEUFC1A122 Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFC1A122 Panasonic(パナソニック) 65247448Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFC1A122Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30186084EEUFC1J18165247414EEUFC1J181EEUFC1J181 Panasonic コンデンサ 180μF, ,63V dc, EEUFC1J181 Panasonic(パナソニック) 65247414Panasonic コンデンサ 180μF, ,63V dc, EEUFC1J181Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
639
欠品中
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30186093EEUFC1J221X65247457EEUFC1J221XEEUFC1J221X Panasonic コンデンサ 220μF, ,63V dc, EEUFC1J221X Panasonic(パナソニック) 65247457Panasonic コンデンサ 220μF, ,63V dc, EEUFC1J221XPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする