曜日別特売

P型2級受信機 蓄積式 露出

P型2級受信機 蓄積式 露出 - ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 露出 - ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 露出 - ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 露出 - ニッタン(NITTAN)

樹脂製のP型2級受信機(蓄積式)

仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質難燃性樹脂時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型内容量1台
注意
※予備品付
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759714832PK1-3L
189,900
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
759715082PK1-5L
202,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする