ニッタン(NITTAN)
P型2級受信機 蓄積式 露出
5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応
タイプ
壁掛型
種類
露出
型式検定番号
受第17~1号
電源(V)
(主電源)AC100±10%、50/60Hz
消費電力(VA)
33
時間
公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)
接続台数
副受信機:1台 PSC型
使用環境温度(℃)
0~+40
主要材質
鋼板 t1.2
色
本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー
仕様
接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
内容量
1台
注意
※予備品付
※2PK1-5L-Tは非常放送設備への地区移信が可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75971535
2PK1-5L-T
¥
245,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません