ニッタン(NITTAN)
火災検知システム 煙感知器
煙検知器(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 KCマーク取得
検知方式
光電式
定格電圧(V)
L-C間:DC19、P-C間:DC12
定格電流(mA)
L-C間:5、P-C間:100
消費電流
監視時:50μA、作動時:5mA
感度
1種相当(4%/m)
使用環境温度(℃)
-10~+60
主要材質
難燃性樹脂
質量(g)
55(ベース含む)
仕様
使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75971569
0KB3
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません