ニッタン(NITTAN)
火災検知システム 専用受信装置
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 アドレス付、ETL(ULSTD61010-1)取得
定格電圧(V)
AC100~240、50/60Hz
定格電力(VA)
監視時:1.6(AC100V)、2.8(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.7(AC240V)
出力電圧(V)
DC19
抵抗(Ω)
外部配線抵抗:20以下
終端抵抗
7.5KΩ 1/4W
接続台数
検知器:最大20個
使用環境温度(℃)
0~+60
主要材質
アルミニウム 鋼板
質量(g)
580
仕様
接続検知器:0KB3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75971596
CPC-4A
¥
110,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません