曜日別特売

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
静電容量(μF)
リップル電流(mA)
リップル電流(A)
電圧(V)
動作温度(℃)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40813938EEUFK1V271L1袋(5個)270860-DC35-55~1058(Dia.)×15
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
41110905EEUFK1C222S1袋(5個)2200-1.8DC16-55~10516(Dia.)×15
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
41223474EEUFK1A5611袋(5個)560630-DC10-55~1058(Dia.)×11.5
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
41223517EEUFK1E2711袋(5個)270630-DC25-55~1058(Dia.)×11.5
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
41223553EEUFK1V102S1袋(5個)1000-1.8DC35-55~10516(Dia.)×15
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
41223639EEUFK1C122S1袋(5個)1200-1.4DC16-55~10512.5(Dia.)×15
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874829EEUFK1V102L1袋(5個)1000-2.14DC35-55~10510(Dia.)×30
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47877069EEUFK1A152S1袋(5個)1500-1.4DC10-55~10512.5(Dia.)×15
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47880675EEUFK0J222L1袋(5個)2200-1.68DC6.3-55~10510(Dia.)×25
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47885189EEUFK1C332L1袋(5個)3300-2.72DC16-55~10512.5(Dia.)×30
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47885243EEUFK1C332L1袋(100個)3300-2.72DC16-55~10512.5(Dia.)×30
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47888253EEUFK1C392L1袋(100個)3900-2.94DC16-55~10512.5(Dia.)×35
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47890256EEUFK1A472L1袋(5個)4700-2.72DC10-55~10512.5(Dia.)×30
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47892794EEUFK1C5621袋(50個)5600-2.76DC16-55~10516(Dia.)×25
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
47893975EEUFK1A6821袋(5個)6800-2.76DC10-55~10516(Dia.)×25
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48184825EEUFK1V102L1袋(100個)1000-2.14DC35-55~10510(Dia.)×30
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48184895EEUFK0J1021袋(200個)1000900-DC6.3-55~10510(Dia.)×12.5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48184913EEUFK0J1021袋(5個)1000900-DC6.3-55~10510(Dia.)×12.5
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
48189043EEUFK1V182S1袋(5個)1800-2.33DC35-55~10516(Dia.)×20
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48189068EEUFK1V182L1袋(5個)1800-2.94DC35-55~10512.5(Dia.)×35
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48190093EEUFK1E222L1袋(5個)2200-2.72DC25-55~10512.5(Dia.)×30
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48193049EEUFK1A2721袋(5個)2700-1.89DC10-55~10512.5(Dia.)×20
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
48194485EEUFK1E3321袋(5個)3300-2.76DC25-55~10516(Dia.)×25
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48194503EEUFK1E3321袋(50個)3300-2.76DC25-55~10516(Dia.)×25
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48197224EEUFK1C392L1袋(5個)3900-2.94DC16-55~10512.5(Dia.)×35
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48197766EEUFK1V391L1袋(5個)390-1.22DC35-55~1058(Dia.)×20
オープン
649
714(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
48198868EEUFK1A472L1袋(100個)4700-2.72DC10-55~10512.5(Dia.)×30
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48201537EEUFK1C5621袋(5個)5600-2.76DC16-55~10516(Dia.)×25
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48202684EEUFK1A6821袋(50個)6800-2.76DC10-55~10516(Dia.)×25
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47878767EEUFK1A182L1袋(5個)1800-1.68DC10-55~10510(Dia.)×25
オープン
879
967(税込)
取扱停止中
返品不可
47878889EEUFK1V182L1袋(100個)1800-2.94DC35-55~10512.5(Dia.)×35
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48189086EEUFK1V182S1袋(100個)1800-2.33DC35-55~10516(Dia.)×20
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48203445EEUFK1V681L1袋(5個)380-1.68DC35-55~10510(Dia.)×25
オープン
989
1,088(税込)
取扱停止中
返品不可
29902627EEUFK0J1521個------
取扱い終了
返品不可
29983863EEUFK0J6811個------
取扱い終了
返品不可
30106668EEUFK1C1021個------
取扱い終了
返品不可
30147426EEUFK0J102L1個------
取扱い終了
返品不可
30147444EEUFK1C681L1個------
取扱い終了
返品不可
30255768EEUFK1C6811個------
取扱い終了
返品不可
30345763EEUFK0J2221個------
取扱い終了
返品不可
30345797EEUFK1E8211個------
取扱い終了
返品不可
30345806EEUFK1V5611個------
取扱い終了
返品不可
30427636EEUFK1E102L1個------
取扱い終了
返品不可
30548605EEUFK1A272L1個------
取扱い終了
返品不可
30548614EEUFK1V561S1個------
取扱い終了
返品不可
30565037EEUFK1C152L1個------
取扱い終了
返品不可
30572116EEUFK1E1221個------
取扱い終了
返品不可
30572125EEUFK1V8211個------
取扱い終了
返品不可
30590377EEUFK0J332L1個------
取扱い終了
返品不可
30590386EEUFK1C222L1個------
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29902627EEUFK0J15265248139EEUFK0J152EEUFK0J152 Panasonic コンデンサ 1500μF, ,6.3V dc, EEUFK0J152 Panasonic(パナソニック) 65248139Panasonic コンデンサ 1500μF, ,6.3V dc, EEUFK0J152Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29983863EEUFK0J68165244420EEUFK0J681EEUFK0J681 Panasonic コンデンサ 680μF, ,6.3V dc, EEUFK0J681 Panasonic(パナソニック) 65244420Panasonic コンデンサ 680μF, ,6.3V dc, EEUFK0J681Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30106668EEUFK1C10265253215EEUFK1C102EEUFK1C102 Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFK1C102 Panasonic(パナソニック) 65253215Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFK1C102Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30147426EEUFK0J102L65255069EEUFK0J102LEEUFK0J102L Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFK0J102L Panasonic(パナソニック) 65255069Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFK0J102LPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30147444EEUFK1C681L65255060EEUFK1C681LEEUFK1C681L Panasonic コンデンサ 680μF, ,16V dc, EEUFK1C681L Panasonic(パナソニック) 65255060Panasonic コンデンサ 680μF, ,16V dc, EEUFK1C681LPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30255768EEUFK1C68165237438EEUFK1C681EEUFK1C681 Panasonic コンデンサ 680μF, ,16V dc, EEUFK1C681 Panasonic(パナソニック) 65237438Panasonic コンデンサ 680μF, ,16V dc, EEUFK1C681Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30345763EEUFK0J22265234769EEUFK0J222EEUFK0J222 Panasonic コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EEUFK0J222 Panasonic(パナソニック) 65234769Panasonic コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EEUFK0J222Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30345797EEUFK1E82165234787EEUFK1E821EEUFK1E821 Panasonic コンデンサ 820μF, ,25V dc, EEUFK1E821 Panasonic(パナソニック) 65234787Panasonic コンデンサ 820μF, ,25V dc, EEUFK1E821Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30345806EEUFK1V56165234760EEUFK1V561EEUFK1V561 Panasonic コンデンサ 560μF, ,35V dc, EEUFK1V561 Panasonic(パナソニック) 65234760Panasonic コンデンサ 560μF, ,35V dc, EEUFK1V561Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30427636EEUFK1E102L65237334EEUFK1E102LEEUFK1E102L Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFK1E102L Panasonic(パナソニック) 65237334Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFK1E102LPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30548605EEUFK1A272L65228478EEUFK1A272LEEUFK1A272L Panasonic コンデンサ 2700μF, ,10V dc, EEUFK1A272L Panasonic(パナソニック) 65228478Panasonic コンデンサ 2700μF, ,10V dc, EEUFK1A272LPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30548614EEUFK1V561S65228487EEUFK1V561SEEUFK1V561S Panasonic コンデンサ 560μF, ,35V dc, EEUFK1V561S Panasonic(パナソニック) 65228487Panasonic コンデンサ 560μF, ,35V dc, EEUFK1V561SPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30565037EEUFK1C152L65252978EEUFK1C152LEEUFK1C152L Panasonic コンデンサ 1500μF, ,16V dc, EEUFK1C152L Panasonic(パナソニック) 65252978Panasonic コンデンサ 1500μF, ,16V dc, EEUFK1C152LPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30572116EEUFK1E12265227455EEUFK1E122EEUFK1E122 Panasonic コンデンサ 1200μF, ,25V dc, EEUFK1E122 Panasonic(パナソニック) 65227455Panasonic コンデンサ 1200μF, ,25V dc, EEUFK1E122Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30572125EEUFK1V82165227446EEUFK1V821EEUFK1V821 Panasonic コンデンサ 820μF, ,35V dc, EEUFK1V821 Panasonic(パナソニック) 65227446Panasonic コンデンサ 820μF, ,35V dc, EEUFK1V821Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30590377EEUFK0J332L65255166EEUFK0J332LEEUFK0J332L Panasonic コンデンサ 3300μF, ,6.3V dc, EEUFK0J332L Panasonic(パナソニック) 65255166Panasonic コンデンサ 3300μF, ,6.3V dc, EEUFK0J332LPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30590386EEUFK1C222L65255157EEUFK1C222LEEUFK1C222L Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFK1C222L Panasonic(パナソニック) 65255157Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFK1C222LPanasonic(パナソニック)1袋(5個)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41110905
2021-07-06
用途: ミニコンポの修理
建設業・工事業

寸法が特殊な電解コンデンサのリプレースに使いました。
ちょうど同じ大きさの物を手に入れられたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする