【オーダー】バリアリールmini

【オーダー】バリアリールmini - 中発販売【オーダー】バリアリールmini - 中発販売【オーダー】バリアリールmini - 中発販売【オーダー】バリアリールmini - 中発販売【オーダー】バリアリールmini - 中発販売【オーダー】バリアリールmini - 中発販売【オーダー】バリアリールmini - 中発販売

お好みのモデルを選んで、お好みのデザインを選んで、お好みの文言を入れて、様々なビジネス空間を演出します。
カスタマイズなら工場作業や店舗作業、人や物の侵入規制や流れの誘導など、使い方次第で幅広い活用が可能です。

用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。書体ゴシック・明朝文字数行最大10文字最大印字行数1行文字色黒・赤・緑取付マグネットシート幅(mm)50シート長さ(mm)2.7寸法(mm)サイクル長:65サービス分類オーダー・加工内容量1セット(5個)
注意
※文字サイズやプリント位置につきましてはメーカー指定となります。
※製作前に完成イメージ(画像データ)をお送りしますので、ご確認をお願いします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75972953BRMS-5027X(1)ベーシック10種類
69,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75972969BRMS-5027X(2)トラ柄20種類
69,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75972978BRMS-5027X(3)カラー10種類
69,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする