山田実業
スパンナイロン 20s L3普 21本 茶 200g
スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。
用途
網や縄の補修にご使用ください
色
カッチ
番手
20
撚り合
左3ツ撚
本数
21本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75972068
Y4B5ESN2L3021K
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください