山田実業
漁火 テトロン組紐 芯入 カッチ
沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。
中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。
縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途
釣・漁業
色
カッチ
種別
伸度:0.35
適合
アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
注意
※魚種によって太さをお選びください
※カッチは樹脂染の為、色移りにご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
長さ(m)
直線強力(kg)
結節強力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75972086
D5CA208MS26
1巻(550m)
2.6
550
200
100
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
75972095
D5CA208MS28
1巻(550m)
2.8
550
225
102
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
75972104
D5CA208MS30
1巻(550m)
3
550
230
115
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
75972113
D5CA208MS35
1巻(400m)
3.5
400
300
150
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
75972129
D5CA108MS40
1巻(300m)
4
300
400
200
¥
16,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください