曜日別特売

漁火フロロ (フロロカーボンライン)

漁火フロロ (フロロカーボンライン) - 山田実業漁火フロロ (フロロカーボンライン) - 山田実業漁火フロロ (フロロカーボンライン) - 山田実業漁火フロロ (フロロカーボンライン) - 山田実業漁火フロロ (フロロカーボンライン) - 山田実業漁火フロロ (フロロカーボンライン) - 山田実業漁火フロロ (フロロカーボンライン) - 山田実業漁火フロロ (フロロカーボンライン) - 山田実業
(1件のレビュー)

山田実業オリジナルのフロロカーボンラインです。
フロロカーボンの特徴として
沈降速度が速い(比重が重い)
水中での透明性が抜群(屈折率が水に近しい)
強力が低下しにくい(含水しにくい)
があります。
かせ枠が大きいのでスプールやボビンで巻いた様な巻癖がなく非常に作業も扱い安い商品です。

用途釣・漁業伸度(%)25~32内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
直線強力(kg)
結節強力(kg)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75972199A3AE310220.814023.5#22
13,450
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
75972208A3AE310240.8442.123.7#24
14,450
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
75972217A3AE310260.844725.8#26
15,450
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
75972226A3AE310300.914926.2#30
16,950
15,900
17,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
75972235A3AE310350.9752.628.4#35
18,950
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
75972244A3AE310401.0559.933#40
20,950
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
75972253A3AE310501.177438.4#50
24,950
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
75972269A3AE310601.2886.943.6#60
26,950
26,900
29,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
75972278A3AE310701.3810652.2#70
28,450
27,900
30,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-04
用途: マグロ釣り
津本防水工業建設業・工事業

ほどきにくいのがなんてんもう少しほどけるようにしてほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする